Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contraflens 24° DIN 3901 metrisch getapt GFG-104M/S30

  • ERIKS:14309695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,70/ stukexcl. btw

€ 49,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFG
Flenssoort
SAE tegenflens DIN 3901-3902
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
30S - M42x2.0
Max. bedrijfsdruk
280 bar
Gewicht
0.58 kg
A
M 42x2
B
25 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
G
41 mm
H
14 mm
I
13.5 mm
M
M 10
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026