Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contraflens 24° DIN 3901 metrisch getapt GFG-104M/L28

  • ERIKS:14309691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,70/ stukexcl. btw

€ 49,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFG
Flenssoort
SAE tegenflens DIN 3901-3902
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
28L - M36x2.0
Max. bedrijfsdruk
160 bar
Gewicht
0.53 kg
A
M 36x2
B
24 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
G
41 mm
H
14 mm
I
7.5 mm
M
M 10
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026