Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contraflens 24° DIN 3901 metrisch getapt GFG-102M/S25

  • ERIKS:14309690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,70/ stukexcl. btw

€ 40,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFG
Flenssoort
SAE tegenflens DIN 3901-3902
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
25S - M36x2.0
Max. bedrijfsdruk
320 bar
Gewicht
0.46 kg
A
M 36x2
B
20/25 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
38 mm
H
16 mm
I
12 mm
M
M 10
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026