Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contraflens 24° DIN 3901 metrisch getapt GFG-102M/L22

  • ERIKS:14309683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,70/ stukexcl. btw

€ 40,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFG
Flenssoort
SAE tegenflens DIN 3901-3902
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
22L - M30x2.0
Max. bedrijfsdruk
160 bar
Gewicht
0.43 kg
A
M 30x2
B
19 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
38 mm
H
16 mm
I
7.5 mm
M
M 10
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026