€ 28,60/ stukexcl. btw
€ 34,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | GFG |
Flenssoort | SAE tegenflens DIN 3901-3902 |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | Metrisch 24° conus |
Draadmaat | 20S - M30x2.0 |
Max. bedrijfsdruk | 345 bar |
Gewicht | 0.35 kg |
A | M 30x2 |
B | 16 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F | 50 mm |
G | 36 mm |
H | 14 mm |
I | 10.5 mm |
M | M 10 |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026