€ 232,00/ stukexcl. btw
€ 280,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | GFS |
Flenssoort | SAE contra inlasflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 3 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 12.29 kg |
A | 90.5 mm |
B | 73 mm |
C | 152.4 mm |
D | 208 mm |
E | 71.6 mm |
F | 178 mm |
G | 90 mm |
H | 55 mm |
I | 33 mm |
M | M 30 |
€ 9,14/ stukexcl. btw
€ 11,06incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026