€ 136,50/ stukexcl. btw
€ 165,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | GFS |
Flenssoort | SAE contra inlasflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 2.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 8.3 kg |
A | 76.6 mm |
B | 63 mm |
C | 123.8 mm |
D | 180 mm |
E | 58.8 mm |
F | 152 mm |
G | 80 mm |
H | 45 mm |
I | 30 mm |
M | M 24 |
€ 7,19/ stukexcl. btw
€ 8,70incl. btw
810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026