Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra inlasflens GFS-402S-A25

  • ERIKS:14717196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,20/ stukexcl. btw

€ 28,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE contra inlasflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.5 kg
A
25.3 mm
B
19 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
55 mm
G
35 mm
H
21 mm
I
22 mm
M
M 10