Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra inlasflens GFS-112S

  • ERIKS:14310119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,10/ stukexcl. btw

€ 50,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE contra inlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
160 bar
Gewicht
2.15 kg
A
90.5 mm
B
73 mm
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
G
50 mm
H
27 mm
I
34 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026