€ 125,50/ stukexcl. btw
€ 151,85incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | GFC |
Flenssoort | SAE contra blindflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 2.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 5.3 kg |
C | 123.8 mm |
D | 180 mm |
E | 58.8 mm |
F | 150 mm |
H | 45 mm |
M | M 24 |
€ 7,19/ stukexcl. btw
€ 8,70incl. btw
810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026