Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra blindflens GFC-406

  • ERIKS:14309661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,90/ stukexcl. btw

€ 50,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFC
Flenssoort
SAE contra blindflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
2 kg
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
H
28 mm
M
M 20
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026