€ 26,10/ stukexcl. btw
€ 31,58incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | GFC |
Flenssoort | SAE contra blindflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 1.8 kg |
C | 79.3 mm |
D | 112 mm |
E | 36.5 mm |
F | 94 mm |
H | 30 mm |
M | M 16 |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026