Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra blindflens GFC-404

  • ERIKS:14309647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,20/ stukexcl. btw

€ 26,86incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFC
Flenssoort
SAE contra blindflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
1.15 kg
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
H
27 mm
M
M 14
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026