Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra blindflens GFC-118

  • ERIKS:14309616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 116,50/ stukexcl. btw

€ 140,97incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFC
Flenssoort
SAE contra blindflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
5 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Gewicht
4 kg
C
152.4 mm
D
190 mm
E
92.1 mm
F
170 mm
H
28 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 16,79/ stukexcl. btw

€ 20,32incl. btw

285 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026