Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra blindflens GFC-116

  • ERIKS:14309451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,70/ stukexcl. btw

€ 62,56incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFC
Flenssoort
SAE contra blindflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Gewicht
3.9 kg
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
146 mm
H
25 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 12,69/ stukexcl. btw

€ 15,35incl. btw

446 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026