Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra blindflens GFC-114

  • ERIKS:14309445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,60/ stukexcl. btw

€ 57,60incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFC
Flenssoort
SAE contra blindflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Gewicht
2.9 kg
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
136 mm
H
22 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 10,84/ stukexcl. btw

€ 13,12incl. btw

594 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026