Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra blindflens GFC-112

  • ERIKS:14309435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,40/ stukexcl. btw

€ 39,20incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFC
Flenssoort
SAE contra blindflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
160 bar
Gewicht
2.35 kg
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
H
24 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026