€ 21,00/ stukexcl. btw
€ 25,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | GFC |
Flenssoort | SAE contra blindflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 2.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 175 bar |
Gewicht | 1.35 kg |
C | 88.9 mm |
D | 114 mm |
E | 50.8 mm |
F | 105 mm |
H | 20 mm |
M | M 12 |
€ 7,19/ stukexcl. btw
€ 8,70incl. btw
810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026