Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra blindflens GFC-108

  • ERIKS:14309413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,90/ stukexcl. btw

€ 21,66incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFC
Flenssoort
SAE contra blindflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
210 bar
Gewicht
1 kg
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
H
20 mm
M
M 12
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026