Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra blindflens GFC-104

  • ERIKS:14309395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,90/ stukexcl. btw

€ 16,82incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFC
Flenssoort
SAE contra blindflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
280 bar
Gewicht
0.54 kg
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
H
18 mm
M
M 10
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026