€ 11,80/ stukexcl. btw
€ 14,28incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | GFC |
Flenssoort | SAE contra blindflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 350 bar |
Gewicht | 0.3 kg |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F | 50 mm |
H | 16 mm |
M | M 10 |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026