Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra blindflens GFC-080

  • ERIKS:14309368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,80/ stukexcl. btw

€ 14,28incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFC
Flenssoort
SAE contra blindflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Gewicht
0.2 kg
C
38.1 mm
D
56 mm
E
17.5 mm
F
48 mm
H
16 mm
M
M 8
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026