Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra aanlasflens voor metrische buis GFS-406SRE76,1

  • ERIKS:14310456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 167,50/ stukexcl. btw

€ 202,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE contra aanlasflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2 in
Buismaat
76.1 x 12.5 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
2.96 kg
A
77 mm
B1
77 mm
B2
48 mm
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
G
80 mm
H
33 mm
M
M 20
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2878 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026