Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra aanlasflens voor metrische buis GFS-405SRE60,3

  • ERIKS:14310417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,60/ stukexcl. btw

€ 47,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE contra aanlasflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Buismaat
60.3 x 10 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
1.65 kg
A
61 mm
B1
61 mm
B2
38 mm
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
G
56 mm
H
28 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026