€ 46,90/ stukexcl. btw
€ 56,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | GFS |
Flenssoort | SAE contra aanlasflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 3 in |
Buismaat | 76.1 x 7.1 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 160 bar |
Gewicht | 2.15 kg |
A | 77 mm |
B1 | 77 mm |
B2 | 62 mm |
C | 106.4 mm |
D | 134 mm |
E | 61.9 mm |
F | 125 mm |
G | 51 mm |
H | 26 mm |
M | M 16 |
€ 9,14/ stukexcl. btw
€ 11,06incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026