Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra aanlasflens voor inch buis GFS-403ST

  • ERIKS:14310339
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,60/ stukexcl. btw

€ 24,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE contra aanlasflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1 in
Buismaat
34 x 25 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.76 kg
A
34 mm
B
25 mm
C
57.2 mm
D
79 mm
E
27.8 mm
F
68 mm
G
41 mm
H
21 mm
M
M 12
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026