Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra aanlasflens voor inch buis GFS-118ST

  • ERIKS:14310203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 120,50/ stukexcl. btw

€ 145,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE contra aanlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
5 in
Buismaat
142 x 120 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Gewicht
5.2 kg
A
142 mm
B
120 mm
C
152.4 mm
D
184 mm
E
92.1 mm
F
180 mm
G
50 mm
H
28 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 16,79/ stukexcl. btw

€ 20,32incl. btw

285 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026