€ 23,30/ stukexcl. btw
€ 28,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | GFS |
Flenssoort | SAE contra aanlasflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
Buismaat | 48.6 x 38 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 210 bar |
Gewicht | 1.05 kg |
A | 48.6 mm |
B | 38 mm |
C | 69.9 mm |
D | 93 mm |
E | 35.7 mm |
F | 78 mm |
G | 44 mm |
H | 25 mm |
M | M 12 |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026