Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra aanlasflens voor inch buis GFS-100ST

  • ERIKS:14309815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,40/ stukexcl. btw

€ 16,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE contra aanlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Buismaat
28 x 19 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Gewicht
0.39 kg
A
28 mm
B
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
50 mm
G
36 mm
H
18 mm
M
M 10
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026