Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra aanlasflens voor inch buis GFS-080ST-038

  • ERIKS:14309766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,20/ stukexcl. btw

€ 14,76incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE contra aanlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Buismaat
17.5 x 10 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Gewicht
0.28 kg
A
17.5 mm
B
10 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
16 mm
M
M 8
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026