Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra aanlasflens schedule 80 GFS-406ST80

  • ERIKS:14310466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 64,20/ stukexcl. btw

€ 77,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE contra aanlasflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2 in
Buismaat
60.3 x 5.5 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
A
61 mm
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
G
65 mm
H
37 mm
M
M 20
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026