Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra aanlasflens schedule 80 GFS-401ST80

  • ERIKS:14310265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,10/ stukexcl. btw

€ 18,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE contra aanlasflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Buismaat
21.3 x 3.7 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
A
21.5 mm
C
40.5 mm
D
54 mm
E
18.2 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
16 mm
M
M 8
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026