Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra aanlasflens schedule 80 GFS-112ST80

  • ERIKS:14480128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,20/ stukexcl. btw

€ 55,90incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE contra aanlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3 in
Buismaat
88.9 x 7.6 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
160 bar
A
92 mm
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
G
50 mm
H
27 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026