Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra aanlasflens schedule 80 GFS-110ST80

  • ERIKS:14310092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,90/ stukexcl. btw

€ 48,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE contra aanlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2.1/2 in
Buismaat
73.0 x 7 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
175 bar
A
73.2 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
M
M 12
Onderdelen & accessoires

€ 7,19/ stukexcl. btw

€ 8,70incl. btw

810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026