€ 20,00/ stukexcl. btw
€ 24,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | GFS |
Flenssoort | SAE contra aanlasflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/4 in |
Buismaat | 42.2 x 4.9 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 280 bar |
A | 42.8 mm |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F | 68 mm |
G | 41 mm |
H | 21 mm |
M | M 10 |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026