Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra aanlasflens schedule 40 GFS-114ST40

  • ERIKS:14310151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 75,50/ stukexcl. btw

€ 91,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE contra aanlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3.1/2 in
Buismaat
101.6 x 5.7 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
35 bar
A
103 mm
B1
90.1 mm
B2
89 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
136 mm
G
48 mm
H
27 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 10,84/ stukexcl. btw

€ 13,12incl. btw

594 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026