Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra aanlasflens schedule 40 GFS-106ST40

  • ERIKS:14309984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,50/ stukexcl. btw

€ 32,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE contra aanlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Buismaat
48.3 x 3.7 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
210 bar
A
48.6 mm
B1
40.9 mm
B2
38 mm
C
69.9 mm
D
93 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
G
44 mm
H
25 mm
M
M 12
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026