Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra aanlasflens schedule 160 GFS-408ST160

  • ERIKS:14310494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 257,50/ stukexcl. btw

€ 311,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE contra aanlasflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
3 in
Buismaat
88.9 x 11.13 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
A
90 mm
C
152.4 mm
D
208 mm
E
71.6 mm
F
178 mm
G
90 mm
H
55 mm
M
M 30
Onderdelen & accessoires

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026