Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra aanlasflens schedule 160 GFS-406ST160

  • ERIKS:14310460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 61,30/ stukexcl. btw

€ 74,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE contra aanlasflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2 in
Buismaat
60.3 x 8.7 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
A
61 mm
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
G
65 mm
H
37 mm
M
M 20
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2878 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026