€ 94,70/ stukexcl. btw
€ 114,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | GFS |
Flenssoort | SAE contra aanlasflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 5 in |
Buismaat | 139.7 x 4 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 35 bar |
Gewicht | 2.8 kg |
A | 141 mm |
B1 | 141 mm |
B2 | 131 mm |
C | 152.4 mm |
D | 190 mm |
E | 92.1 mm |
F | 170 mm |
G | 28 mm |
H | 28 mm |
M | M 16 |
€ 16,79/ stukexcl. btw
€ 20,32incl. btw
285 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026