Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra aanlasflens metrisch metrisch getapt ND 40 GFS-118STRE139,7

  • ERIKS:14310215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 120,50/ stukexcl. btw

€ 145,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE contra aanlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
5 in
Buismaat
139.7 x 4 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Gewicht
5 kg
A
140.2 mm
B1
140.2 mm
B2
120 mm
C
152.4 mm
D
184 mm
E
92.1 mm
F
180 mm
G
50 mm
H
28 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 16,79/ stukexcl. btw

€ 20,32incl. btw

285 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026