Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra aanlasflens metrisch metrisch getapt ND 40 GFS-116STRE88,9

  • ERIKS:14310193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 75,90/ stukexcl. btw

€ 91,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE contra aanlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
4 in
Buismaat
88.9 x 3.6 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Gewicht
2.69 kg
A
90 mm
B1
90 mm
B2
82 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
146 mm
G
48 mm
H
26 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 12,69/ stukexcl. btw

€ 15,35incl. btw

445 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026