€ 75,90/ stukexcl. btw
€ 91,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | GFS |
Flenssoort | SAE contra aanlasflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 4 in |
Buismaat | 114.3 x 3.6 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 35 bar |
Gewicht | 2.85 kg |
A | 115 mm |
B1 | 115 mm |
B2 | 102 mm |
C | 130.2 mm |
D | 162 mm |
E | 77.8 mm |
F | 146 mm |
G | 48 mm |
H | 26 mm |
M | M 16 |
€ 12,69/ stukexcl. btw
€ 15,35incl. btw
445 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026