Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra aanlasflens metrisch metrisch getapt ND 40 GFS-112STRE88,9

  • ERIKS:14310137
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,90/ stukexcl. btw

€ 56,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE contra aanlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3 in
Buismaat
88.9 x 3.6 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
160 bar
Gewicht
2.15 kg
A
90 mm
B1
90 mm
B2
74 mm
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
G
51 mm
H
26 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026