Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra aanlasflens metrisch metrisch getapt ND 40 GFS-110STRE76,1

  • ERIKS:14310100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,90/ stukexcl. btw

€ 47,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE contra aanlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2.1/2 in
Buismaat
76.1 x 3.6 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
175 bar
Gewicht
1.4 kg
A
77 mm
B1
77 mm
B2
62 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
M
M 12
Onderdelen & accessoires

€ 7,19/ stukexcl. btw

€ 8,70incl. btw

806 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026