€ 32,00/ stukexcl. btw
€ 38,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | GFS |
Flenssoort | SAE contra aanlasflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 2 in |
Buismaat | 60.3 x 3.6 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 210 bar |
Gewicht | 1.25 kg |
A | 61 mm |
B1 | 61 mm |
B2 | 49 mm |
C | 77.8 mm |
D | 102 mm |
E | 42.9 mm |
F | 90 mm |
G | 45 mm |
H | 25 mm |
M | M 12 |
€ 5,79/ stukexcl. btw
€ 7,01incl. btw
2878 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026