Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contra aanlasflens metrisch metrisch getapt ND 40 GFS-080STRE21,3

  • ERIKS:14480173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,90/ stukexcl. btw

€ 18,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE contra aanlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Buismaat
21.3 x 2.6 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Gewicht
0.28 kg
A
22 mm
B1
22 mm
B2
13 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
35 mm
H
16 mm
M
M 8
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026