Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP inschroefflens AFS-407G

  • ERIKS:14308053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 139,00/ stukexcl. btw

€ 168,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE BSP inschroefflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 2.1/2"
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 24x80
Gewicht
6.75 kg
A
G 2.1/2"
B
63 mm
C
123.8 mm
D
180 mm
E
58.8 mm
F
152 mm
G
80 mm
H
45 mm
I
32 mm
L
26 mm
M
M 24x80
Onderdelen & accessoires

€ 7,19/ stukexcl. btw

€ 8,70incl. btw

810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026