€ 26,80/ stukexcl. btw
€ 32,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFS |
Flenssoort | SAE BSP inschroefflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Draad vorm | BSP |
Draadmaat | G 3/4" |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Bevestigingsschroeven | M 12x45 |
Gewicht | 0.8 kg |
A | G 3/4" |
B | 19 mm |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F | 65 mm |
G | 42 mm |
H | 25 mm |
I | 24 mm |
L | 13 mm |
M | M 12x45 |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026