Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP inschroefflens AFS-114G-ZiNi

  • ERIKS:14307344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 73,50/ stukexcl. btw

€ 88,94incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE BSP inschroefflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 3.1/2"
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Bevestigingsschroeven
M 16x50
Gewicht
2.4 kg
A
G 3.1/2"
B
89 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
136 mm
G
48 mm
H
27 mm
I
34 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50
Onderdelen & accessoires

€ 10,84/ stukexcl. btw

€ 13,12incl. btw

594 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026